NスパイラルタップM36 NSP36Mシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):36●ピッチ:4●食付:2.5●全長(mm):115●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):28.0●首下長さ(mm):82●首径(mm):27.7 注文コード55291804 品番NSP36M4R
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):36●ピッチ:4●食付:2.5●全長(mm):115●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):28.0●首下長さ(mm):82●首径(mm):27.7 アズワン品番65-5739-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする