NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM1. NPO1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55291829
品番
NPO1.4M0.3R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):1.4●ピッチ:0.3●食付:5●全長(mm):34●ネジ長(mm):7.0●溝数:2●等級:REG+2 P3●シャンク径(mm):3.0●首下長さ(mm):11●首径(mm):1.5
アズワン品番
65-5740-61