NポイントタップM2 NPO2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55291874 品番NPO2M0.4R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

無処理。
汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):2●ピッチ:0.4●食付:5●全長(mm):40●ネジ長(mm):9.0●溝数:2●等級:REG+1 P2●シャンク径(mm):3.0●首下長さ(mm):15●首径(mm):2.1 アズワン品番65-5740-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする