NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM2 NPO2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55291926
品番
NPO2.6M0.45R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):2.6●ピッチ:0.45●食付:5●全長(mm):44●ネジ長(mm):10.0●溝数:2●等級:REG+1 P3●シャンク径(mm):3.0●首下長さ(mm):16●首径(mm):2.7
アズワン品番
65-5740-29