NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM6X NPO6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55292039
品番
NPO6M1R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):6●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):62●ネジ長(mm):19.0●溝数:3●等級:REG+1 P3●シャンク径(mm):6.0●首下長さ(mm):27●首径(mm):4.8
アズワン品番
65-5740-39