NポイントタップM6X NPO6シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):6●ピッチ:0.75●食付:5●全長(mm):62●ネジ長(mm):19.0●溝数:3●等級:REG+2 P4●シャンク径(mm):6.0●首下長さ(mm):27●首径(mm):4.8 注文コード55292048 品番NPO6M0.75R+2
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

無処理。
汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):6●ピッチ:0.75●食付:5●全長(mm):62●ネジ長(mm):19.0●溝数:3●等級:REG+2 P4●シャンク径(mm):6.0●首下長さ(mm):27●首径(mm):4.8 アズワン品番65-5740-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする