NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM12X1 NPO12シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):12●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):82●ネジ長(mm):29.0●溝数:3●等級:REG+2 P5●シャンク径(mm):8.5●首下長さ(mm):43●首径(mm):8.3
注文コード
55292197
品番
NPO12M1R+2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):12●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):82●ネジ長(mm):29.0●溝数:3●等級:REG+2 P5●シャンク径(mm):8.5●首下長さ(mm):43●首径(mm):8.3
アズワン品番
65-5740-60