NポイントタップM12X1 NPO12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):12●ピッチ:1.75●食付:5●全長(mm):82●ネジ長(mm):29.0●溝数:3●等級:REG+2 P6●シャンク径(mm):8.5●首下長さ(mm):43●首径(mm):8.3 注文コード55292240 品番NPO12M1.75R+2
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

無処理。
汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):12●ピッチ:1.75●食付:5●全長(mm):82●ネジ長(mm):29.0●溝数:3●等級:REG+2 P6●シャンク径(mm):8.5●首下長さ(mm):43●首径(mm):8.3 アズワン品番65-5740-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする