NポイントタップM30X NPO30シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):30●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):135●ネジ長(mm):48.0●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):23.0●首下長さ(mm):72●首径(mm):22.7 注文コード55292285 品番NPO30M2R
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

無処理。
汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):30●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):135●ネジ長(mm):48.0●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):23.0●首下長さ(mm):72●首径(mm):22.7 アズワン品番65-5740-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする