NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM33X NPO33シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55292319
品番
NPO33M2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,600
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):33●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):145●ネジ長(mm):51.0●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7
アズワン品番
65-5740-15