NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM36X NPO36シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55292328
品番
NPO36M2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):36●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):155●ネジ長(mm):57.0●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):28.0●首下長さ(mm):82●首径(mm):27.7
アズワン品番
65-5740-20