NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップM SGPOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:1.5●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):100●ネジ長(mm):37.0●溝数:3
注文コード
55294139
品番
SGPO18M1.5R
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:1.5●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):100●ネジ長(mm):37.0●溝数:3
アズワン品番
65-5743-42