SGポイントタップM SGPOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):2●シャンク径(mm):3.0●ピッチ:0.45●等級:REG P2●食付:5●全長(mm):44●ネジ長(mm):9.5●溝数:2●首下長(mm):16●首径(mm):2.6 注文コード55294209 品番SGPO2.5M0.45R
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。

仕様●径(mm):2●シャンク径(mm):3.0●ピッチ:0.45●等級:REG P2●食付:5●全長(mm):44●ネジ長(mm):9.5●溝数:2●首下長(mm):16●首径(mm):2.6 アズワン品番65-5742-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする