NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップM SGPOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55294236
品番
SGPO2.2M0.25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,560
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
仕様
●径(mm):2●シャンク径(mm):3.0●ピッチ:0.25●等級:REG P1●食付:5●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●溝数:2●首下長(mm):15●首径(mm):2.3
アズワン品番
65-5742-70