SGポイントタップM SGPOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):10●シャンク径(mm):7.0●ピッチ:1●等級:REG P3●食付:5●全長(mm):75●ネジ長(mm):24.0●溝数:3 注文コード55294270 品番SGPO10M1R
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。

仕様●径(mm):10●シャンク径(mm):7.0●ピッチ:1●等級:REG P3●食付:5●全長(mm):75●ネジ長(mm):24.0●溝数:3 アズワン品番65-5743-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする