NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップM SGPOシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):14●シャンク径(mm):10.5●ピッチ:1●等級:REG P3●食付:5●全長(mm):88●ネジ長(mm):30.0●溝数:3
注文コード
55294297
品番
SGPO14M1R
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
仕様
●径(mm):14●シャンク径(mm):10.5●ピッチ:1●等級:REG P3●食付:5●全長(mm):88●ネジ長(mm):30.0●溝数:3
アズワン品番
65-5743-32