SGポイントタップM SGPOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):22●シャンク径(mm):17.0●ピッチ:2●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):115●ネジ長(mm):38.0●溝数:3 注文コード55294306 品番SGPO22M2R
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。

仕様●径(mm):22●シャンク径(mm):17.0●ピッチ:2●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):115●ネジ長(mm):38.0●溝数:3 アズワン品番65-5743-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする