SGポイントタップM SGPOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55294367 品番SGPO17M1.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。

仕様●径(mm):17●シャンク径(mm):13.0●ピッチ:1.5●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):95●ネジ長(mm):32.0●溝数:3 アズワン品番65-5743-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする