NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップM SGPOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):2●シャンク径(mm):3.0●ピッチ:0.45●等級:REG P2●食付:5●全長(mm):44●ネジ長(mm):9.5●溝数:2●首下長(mm):16●首径(mm):2.7
注文コード
55294489
品番
SGPO2.6M0.45R
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
仕様
●径(mm):2●シャンク径(mm):3.0●ピッチ:0.45●等級:REG P2●食付:5●全長(mm):44●ネジ長(mm):9.5●溝数:2●首下長(mm):16●首径(mm):2.7
アズワン品番
65-5742-78