SGポイントタップM SGPOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55294550 品番SGPO5.5M0.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。

仕様●径(mm):5●シャンク径(mm):5.5●ピッチ:0.5●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):60●ネジ長(mm):16.0●溝数:3●首下長(mm):25●首径(mm):4.4 アズワン品番65-5742-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする