NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップM SGPOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):12●シャンク径(mm):8.5●ピッチ:1.25●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):82●ネジ長(mm):29.0●溝数:3
注文コード
55294568
品番
SGPO12M1.25R
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
仕様
●径(mm):12●シャンク径(mm):8.5●ピッチ:1.25●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):82●ネジ長(mm):29.0●溝数:3
アズワン品番
65-5743-27