NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:1●等級:P3●食付:2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):13.5●溝数:3
注文コード
55295469
品番
SGSPL18M1RX150
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:1●等級:P3●食付:2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):13.5●溝数:3
アズワン品番
65-5744-66