NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:2.5●等級:P5●食付:2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):32.5●溝数:3
注文コード
55295487
品番
SGSPL18M2.5RX150
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:2.5●等級:P5●食付:2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):32.5●溝数:3
アズワン品番
65-5744-63