画像準備中

BASEグリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット Black タイプツーリング Rep.ソフトソポンジフォーム 注文コード55295678 品番ZE47-6291
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングからスポーツ走行まで幅広く対応する『ベースグリップシリーズ』
手が小さいキッズ・レディースライダーやトライアルライダーにお勧めな『スリム』をベースに、ツーリングやスポーツ走行などあらゆるフィールドに適応する『ラリー』と、ソフトな握り心地で長時間走行に最適な『ツーリング』の3タイプをラインナップ。

厚さ(mm)ソフトスポンジフォーム:2.5 全長(mm)116 Black タイプツーリング Rep.ソフトソポンジフォーム 外径(Φmm)グリップ部分:33(クラッチ側装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする