画像準備中

ヘッドライトガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリカーボネイト 注文コード55295748 品番ZE52-4990
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ZETA ヘッドライトガード頑丈なアルミ製フレームと、照射を妨げないポリカーボネート製プロテクターによるハイブリッド構造のヘッドライトガード。
林道やオフロード走行での飛び石や枝などからヘッドライトレンズを保護し、傷や割れを防止する。
【 アルミフレーム部 】
素材に5000系アルミ合金を採用 厚み3mm
サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ
【 プロテクター部 】
耐衝撃性、透明性に優れたポリカーボネートを採用
両面耐候処理済み 厚み3mm
取付ボルト/ナット類は錆びにくいステンレス製

仕様リプレースメントプロテクター 材質ポリカーボネイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする