画像準備中

Egアンダーガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55295784 品番ZE55-8120
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミ合金製3.2mm厚のエンジンガード。
オフロード走行での飛び石などからエンジンを守る。
スリット加工によりプロテクションと排熱性を両立。
純正マフラーとDELTA バレル-4sミニマフラーに対応。(他社製マフラーは取付未確認です。)

材質アルミ合金製 厚さ(mm)3.2 車種Monkey125 '18-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする