ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの スクリーン関連
Adv.ウインドシールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
車種
CC110
材質
【スクリーン】ポリカーボネート製、【マウントシステム】マウントバー:アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げステー:スチール製 ブラック塗装仕上げ、スクリーンアダプター:アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ
注文コード
55296134
品番
ZE70-1011
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
車種・材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【スクリーン】ポリカーボネート製、【マウントシステム】マウントバー:アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ
ステー:スチール製 ブラック塗装仕上げ、スクリーンアダプター:アルミ合金製 サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ
車種
CC110
色
LT.スモーク
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
334×295×3
注意
※収れん現象にご注意ください。車体後方よりスクリーン内側に太陽光が直接当たる状態での駐停車は厳禁です。収れん現象によって蓄熱し発火する恐れがあります。
※ZETAアーマーガード各種の同時装着が可能ですが、マウント位置、角度を微調整する必要がある場合があります。純正ハンドル幅よりも短いハンドルバーに交換している場合は、ブレーキホースの干渉により取り付けが出来ない場合があります。
※高さ調整はできません