曜日別特売
UN-P3237 ステアリングステムナットコンビレンチ32mm UNIT 55296719

 

UN-P3237 ステアリングステムナットコンビレンチ32mm UNIT 55296719
UN-P3237 ステアリングステムナットコンビレンチ32mm UNIT 55296719
UN-P3237 ステアリングステムナットコンビレンチ32mm UNIT 55296719

ステアリングステムナットコンビレンチ32mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55296719品番UN-P3237
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステアリングステムメンテナンスに特化したコンビネーションレンチステアリング周りの作業に必要なステムレンチとフックレンチを1つにまとめたことで、少ない工具でメンテナンスができる。厚さ6mmの薄型設計のため、ハンドルバーを取り外さなくてもステムナットの脱着が可能。

全長(mm)300レンチサイズ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする