NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップロングシャンクM SGPOLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):16●シャンク径(mm):12.5●ピッチ:1.5●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):28.0●溝数:3
注文コード
55296765
品番
SGPOL16M1.5RX150
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):16●シャンク径(mm):12.5●ピッチ:1.5●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):28.0●溝数:3
アズワン品番
65-5745-84