NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップロングシャンクM SGPOLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):10●シャンク径(mm):7.0●ピッチ:1.25●等級:REG+1 P4●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):22.0●溝数:3
注文コード
55297185
品番
SGPOL10M1.25R+1X150
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):10●シャンク径(mm):7.0●ピッチ:1.25●等級:REG+1 P4●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):22.0●溝数:3
アズワン品番
65-5745-45