SGポイントタップロングシャンクM SGPOLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):24●シャンク径(mm):19.0●ピッチ:1●等級:REG P3●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):20.0●溝数:3 注文コード55297194 品番SGPOL24M1RX150
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など124種類から選べます 他の種類を見る

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。

仕様●径(mm):24●シャンク径(mm):19.0●ピッチ:1●等級:REG P3●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):20.0●溝数:3 アズワン品番65-5746-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする