NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
SGポイントタップロングシャンクM SGPOLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:2●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):37.0●溝数:3
注文コード
55297228
品番
SGPOL18M2RX150
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):18●シャンク径(mm):14.0●ピッチ:2●等級:REG P4●食付:5●全長(mm):150●ネジ長(mm):37.0●溝数:3
アズワン品番
65-5745-89