画像準備中

SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55297630 品番SGSP5M0.5ZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):5●ピッチ(mm):0.5●等級:REG P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):60●ネジ長(mm):5.6●シャンク径(mm):5.5●首下長(mm):22.0●首径(mm):4.35 アズワン品番65-5746-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする