NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):2.5●ピッチ(mm):0.35●等級:REG P1.5●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):44●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0●首下長さ(mm):16.0●首径(mm):2.6
注文コード
55297639
品番
SGSP2.5M0.35ZR
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):2.5●ピッチ(mm):0.35●等級:REG P1.5●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):44●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0●首下長さ(mm):16.0●首径(mm):2.6
アズワン品番
65-5746-39