DRC(ダートフリーク)
DRC(ダートフリーク)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DRC(ダートフリーク)の キャリア
アルミフロントキャリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55297647
品番
D60-02-050
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボックスタイプのアルミ合金製フロントキャリア。
純正キャリアに馴染むパイプ形状を採用したデザイン。
取付位置が前後に調整可能なので、ハンドガードやスクリーンなどを取り付ける際に便利。
材質
キャリア:ブラックパウダーコーティング仕上げ
最大積載量(kg)
2
パイプ径(Φmm)
キャリア:16
車種
CC50/110 '18-
キャリア
A5052
材質(ステー)
スチール製 / ブラック電着塗装仕上げ