NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55297648
品番
SGSP2.2M0.25ZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,630
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):2.2●ピッチ(mm):0.25●等級:REG P1●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0●首下長(mm):15.0●首径(mm):2.3
アズワン品番
65-5746-36