画像準備中

SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):2.3●ピッチ(mm):0.4●等級:REG P1.5●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0●首下長(mm):15.0●首径(mm):2.4 注文コード55297657 品番SGSP2.3M0.4ZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):2.3●ピッチ(mm):0.4●等級:REG P1.5●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0●首下長(mm):15.0●首径(mm):2.4 アズワン品番65-5746-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする