NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):6●ピッチ(mm):0.75●等級:REG P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):62●ネジ長(mm):7.0●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):24.0●首径(mm):5.05
注文コード
55297666
品番
SGSP6M0.75ZR
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):6●ピッチ(mm):0.75●等級:REG P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):62●ネジ長(mm):7.0●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):24.0●首径(mm):5.05
アズワン品番
65-5746-48