NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):2●ピッチ(mm):0.25●等級:REG P1●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):40●ネジ長(mm):8.0●シャンク径(mm):3.0●首下長(mm):15.0●首径(mm):2.1
注文コード
55297718
品番
SGSP2M0.25ZR
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):2●ピッチ(mm):0.25●等級:REG P1●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):40●ネジ長(mm):8.0●シャンク径(mm):3.0●首下長(mm):15.0●首径(mm):2.1
アズワン品番
65-5746-34