NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):6●ピッチ(mm):1●等級:REG P3●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):62●ネジ長(mm):7.0●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):24.0●首径(mm):4.75
注文コード
55297745
品番
SGSP6M1ZR
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):6●ピッチ(mm):1●等級:REG P3●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):62●ネジ長(mm):7.0●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):24.0●首径(mm):4.75
アズワン品番
65-5746-47