画像準備中

SGスパイラルT(センタ無) SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):2.2●ピッチ(mm):0.45●等級:REG P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0●首下長(mm):15.0●首径(mm):2.3 注文コード55297788 品番SGSP2.2M0.45ZR
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):2.2●ピッチ(mm):0.45●等級:REG P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0●首下長(mm):15.0●首径(mm):2.3 アズワン品番65-5746-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする