NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ チタン合金用 SGSP-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):60●ネジ長(mm):9.4●溝数:3●シャンク径(mm):5.5●首下長(mm):26.0●首径(mm):4.05
注文コード
55297797
品番
SGSP-T5M0.8R
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):60●ネジ長(mm):9.4●溝数:3●シャンク径(mm):5.5●首下長(mm):26.0●首径(mm):4.05
アズワン品番
65-5746-54