NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ チタン合金用 SGSP-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):6●ピッチ(mm):1●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):62●ネジ長(mm):12.0●溝数:3●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):29.0●首径(mm):4.75
注文コード
55297815
品番
SGSP-T6M1R
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):6●ピッチ(mm):1●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):62●ネジ長(mm):12.0●溝数:3●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):29.0●首径(mm):4.75
アズワン品番
65-5746-56