SGスパイラルタップ チタン合金用 SGSP-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55297867 品番SGSP-T12M1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,510
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):12●ピッチ(mm):1●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):82●ネジ長(mm):13.5●溝数:3●シャンク径(mm):8.5●首下長(mm):32.5●首径(mm):10.75 アズワン品番65-5746-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする