NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ チタン合金用 SGSP-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55297876
品番
SGSP-T10M0.75R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):10●ピッチ(mm):0.75●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):75●ネジ長(mm):9.2●溝数:3●シャンク径(mm):7.0●首下長(mm):24.5●首径(mm):9.05
アズワン品番
65-5746-65