SGスパイラルタップ チタン合金用 SGSP-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):6●ピッチ(mm):0.75●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):62●ネジ長(mm):9.2●溝数:3●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):29.0●首径(mm):5.05 注文コード55297955 品番SGSP-T6M0.75R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,360
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):6●ピッチ(mm):0.75●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):62●ネジ長(mm):9.2●溝数:3●シャンク径(mm):6.0●首下長(mm):29.0●首径(mm):5.05 アズワン品番65-5746-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする