NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ チタン合金用 SGSP-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):12●ピッチ(mm):1.5●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):82●ネジ長(mm):20.9●溝数:3●シャンク径(mm):8.5●首下長(mm):40.0●首径(mm):10.25
注文コード
55297989
品番
SGSP-T12M1.5R
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):12●ピッチ(mm):1.5●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):82●ネジ長(mm):20.9●溝数:3●シャンク径(mm):8.5●首下長(mm):40.0●首径(mm):10.25
アズワン品番
65-5746-67