NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルM ZSPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):24●ピッチ(mm):1.5●等級:REG+1 P3●食付(P):2.5●全長(mm):120●ネジ長(mm):22.4●溝数:4●シャンク径(mm):19.0●首下長(mm):50.0●首径(mm):22.25
注文コード
55298007
品番
ZSP24M1.5R+1
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):24●ピッチ(mm):1.5●等級:REG+1 P3●食付(P):2.5●全長(mm):120●ネジ長(mm):22.4●溝数:4●シャンク径(mm):19.0●首下長(mm):50.0●首径(mm):22.25
アズワン品番
65-5747-27