HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55298619 品番ZSPL20M2.5RX150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):20●ピッチ(mm):2.5●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):32.6●溝数:4●シャンク径(mm):15.0●首下長(mm):55.0●首径(mm):17.15 アズワン品番65-5748-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする