NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):10●ピッチ(mm):1.25●等級:REG P2●食付(P):2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):15.7●溝数:3●シャンク径(mm):7.0●首下長(mm):33.0●首径(mm):8.55
注文コード
55298628
品番
ZSPL10M1.25RX150
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):10●ピッチ(mm):1.25●等級:REG P2●食付(P):2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):15.7●溝数:3●シャンク径(mm):7.0●首下長(mm):33.0●首径(mm):8.55
アズワン品番
65-5748-17